Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN40R12
Cod. Produttore
FN40R12
Cod. EAN
8005543539736

Informazioni di prodotto

btdin - singola LED rossa 12/48V AC/DC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
portalampada per segnalazione con LED rosso a 12Vac - 1 modulo

profondità di incasso

44 mm

max. potenza della lampada

0.12 W

tensione di dimensionamento

48 V

larghezza in unità di suddivisione

1

corpo luminoso

LED

tipo di tensione

AC/DC

colore della calotta

rosso

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Btdin - Singola Led Rossa 12/48V Ac Bticino Spa