Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF74A125
Cod. Produttore
F74A125
Cod. EAN
8005543490112

Informazioni di prodotto

Il sezionatore modulare BTIF74A125 offre un'installazione semplice e rapida, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio modulare e compatto
  • Facile accesso ai contatti e sganciatori
  • Compatibilità con sistemi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nella manovra
  • Risparmio energetico grazie a un design efficiente
  • Manutenzione ridotta nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore modulare accessoriabile con contatti e sganciatori In=125A - 4P - 6 moduli

adatto per fissaggio a terra

azionamento a motore opzionale

esecuzione come interruttore principale

adatto per montaggio distributore

bloccabile

esecuzione come interruttore di sicurezza

sganciatore di tensione opzionale

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

numero di poli

4

numero di contatti ausiliari, invertitori

3

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

415 V

corrente nominale permanente Iu

125 A

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

40 kW

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

Produttore

BTDIN - SEZIONATORE COMANDABILE 4P

€ 206,86 x 1 pz.
(pz.)