Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF74N32
Cod. Produttore
F74N32
Cod. EAN
8005543488065

Informazioni di prodotto

btdin - sezionatore 4P 32A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore modulare - In=32A - 4P - 2 moduli

esecuzione come interruttore principale

bloccabile

adatto per montaggio distributore

esecuzione come interruttore di sicurezza

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

400 V

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4500 kA

numero di poli

4

corrente nominale permanente Iu

32 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Produttore

Sezionatore modulare 4 poli 32A 2 moduli per impianti elettrici civili industriali

€ 43,32 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info