Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari e Protezioni Differenziali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFC810NC10
Cod. Produttore
FC810NC10
Cod. EAN
8005543534533

Informazioni di prodotto

btdin-RS-magnetot C10 1P+N 2m 4500A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN-RS - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - 4,5kA - 2 moduli DIN - 230V - In=10A

Produttore

Interruttore Magnetotermico BTDIN-RS C10 1P+N 2M 4500A

(pz.)