Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGC8813AC20
Cod. Produttore
GC8813AC20
Cod. EAN
8005543532508

Informazioni di prodotto

btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 20A 4500

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN-RS - interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - 4,5kA - Idn=0,03A tipo AC - 2 moduli DIN - 230V - In=20A

conduttore neutro a connessione

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

corrente di guasto nominale

0.03 A

profondità di incasso

44 mm

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

20 A

tipo di tensione

AC

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin-Rs - Mag. Diff Ac 1P+N 30Ma Bticino Spa

€ 38,83 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info