Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGC8230AC20
Cod. Produttore
GC8230AC20
Cod. EAN
8005543534816

Informazioni di prodotto

btdin-RS - mag. diff. 2P 30mA AC 20A 4500A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN-RS - interruttore magnetotermico differenziale 2P - 4,5kA - Idn=0,03A tipo AC - 4 moduli DIN - 230V - In=20A

conduttore neutro a connessione

tensione di dimensionamento

230 V

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

numero di poli protetti

2

profondità di incasso

44 mm

grado di inquinamento

2

corrente di dimensionamento

20 A

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

corrente di guasto nominale

0.03 A

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

BTDIN-RS - MAG. DIFF. 2P 30MA AC 20