Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGC8230AC16
Cod. Produttore
GC8230AC16
Cod. EAN
8005543534809

Informazioni di prodotto

btdin-RS - mag. diff. 2P 30mA AC 16A 4500A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN-RS - interruttore magnetotermico differenziale 2P - 4,5kA - Idn=0,03A tipo AC - 4 moduli DIN - 230V - In=16A

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

corrente di dimensionamento

16 A

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

numero di poli protetti

2

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di guasto nominale

0.03 A

numero di poli (totale)

2

larghezza in unità di suddivisione

4

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

profondità di incasso

44 mm

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

AC

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

BTDIN-RS - MAG. DIFF. 2P 30MA AC 16