Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10XS
Cod. Produttore
F10XS
Cod. EAN
8005543546352

Informazioni di prodotto

btdin - REPLACEMENT MODULE T2 40KA 440V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cartuccia di ricambio per SPD F10X1

classe di prova tipo 2

tensione permanente AC max.

320 V

tensione nominale AC

400 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

livello di protezione

2.1 kV

segnalazione nell’apparecchio

ottico

grado di protezione (IP)

IP20

altre forme della rete

Produttore

BTDIN - REPLACEMENT MODULE T2 40KA