Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
classe di prova tipo 2
tensione permanente AC max.
320 V
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)
20 kA
tensione nominale AC
230 V
livello di protezione L-N
1.7 kV
livello di protezione N-PE
1.5 kV
segnalazione nell’apparecchio
ottico
grado di protezione (IP)
IP20
altre forme della rete
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te