Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFP11/1P
Cod. Produttore
FP11/1P
Cod. EAN
8012199781679

Informazioni di prodotto

btdin - pettine 11 moduli per ID4H

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pettine di cablaggio per interruttori differenziali bipolari ID4H - 11 pin - cablaggio dall\'alto

adatto per apparecchi con conduttore N

isolato

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

numero di fasi

1

sezione

10 mm²

adatto per numero di apparecchi

11

numero di poli

1

max. tensione d’esercizio nominale Ue

230 V

misura di divisione

17.8 mm

corrente nominale permanente Iu

63 A

lunghezza

180 mm

numero di unità di suddivisione

10

esecuzione del collegamento elettrico

spina

larghezza in unità di suddivisione

10

Produttore

BTDIN - PETTINE 11 MODULI PER ID4H