Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con protezione dal contatto
numero totale di collegamenti
22
larghezza
176 mm
numero di collegamenti 25 mm²
1
numero di poli
altezza
30 mm
profondità
16 mm
numero di collegamenti 16 mm²
21
tipo di montaggio
barra DIN
tipo di collegamento
avvitare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te