Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF61N32C
Cod. Produttore
F61N32C
Cod. EAN
8005543556658

Informazioni di prodotto

btdin -COMMUT A ZERO C.LE 32A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
commutatore con zero centrale 1NO - 32A - 230/400V - 1 modulo DIN

tensione di dimensionamento

250 V

corrente di dimensionamento

32 A

resistenza a corto circuito (Icw)

0.384 kA

tensione nominale min.

230 V

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

44 mm

numero di invertitori

1

numero di poli

2

base della lampada

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

funzione di commutazione

invertitore

colore della calotta

non pertinente

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Commutatore a zero centrale 32A 230/400V 1 modulo DIN per uso elettrico residenziale e industriale

€ 24,41 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info