Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10TS
Cod. Produttore
F10TS
Cod. EAN
8012199943220

Informazioni di prodotto

btdin - cartuccia sost. Tipo1 1P Iimp 25KA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cartuccia sostituitiva per SPD F10T4

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

320 V

segnalazione nell’apparecchio

ottico

grado di protezione (IP)

IP20

altre forme della rete

Produttore

BTDIN - CARTUCCIA SOST. TIPO1 1P II