Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10L/S
Cod. Produttore
F10L/S
Cod. EAN
8012199493220

Informazioni di prodotto

btdin - cartuccia ricambio 70kA scaricatori

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
cartuccia di ricambio per limitatori - Imax=70kA - Up=2kV - Vn=400Va.c. (Iimp= 10kA - Up= 1,6kV)

classe di prova tipo 2

livello di protezione

1.6 kV

tensione permanente AC max.

320 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

tensione nominale AC

230 V

segnalazione nell’apparecchio

ottico

grado di protezione (IP)

IP20

altre forme della rete

Produttore

BTDIN - CARTUCCIA RICAMBIO 70KA SCA