Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10H/S
Cod. Produttore
F10H/S
Cod. EAN
8012199493213

Informazioni di prodotto

btdin - cartuccia ricambio 40kA scaricatori

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
cartuccia di ricambio per limitatori di sovratensione - Imax=40kA - Up=1,2kV - Vn=230Va.c.

classe di prova tipo 2

tensione permanente AC max.

320 V

tensione nominale AC

230 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

livello di protezione

1.2 kV

segnalazione nell’apparecchio

ottico

grado di protezione (IP)

IP20

altre forme della rete

Produttore

BTDIN - CARTUCCIA RICAMBIO 40KA SCA