Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10A/S
Cod. Produttore
F10A/S
Cod. EAN
8012199493206

Informazioni di prodotto

btdin - cartuccia ricambio 15kA scaricatori

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
cartuccia di ricambio per limitatori di sovratensione - Imax=15kA - Up=1kV - Vn=230Va.c.

classe di prova tipo 2

livello di protezione

1 kV

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

400 V

tensione permanente AC max.

320 V

segnalazione nell’apparecchio

ottico

grado di protezione (IP)

IP20

altre forme della rete

Produttore

BTDIN - CARTUCCIA RICAMBIO 15KA SCA