Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFV83SM320
Cod. Produttore
FV83SM320
Cod. EAN
8005543474723

Informazioni di prodotto

btdin 250 - solo magnet 320 Im 3P 25A 25kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN250 - interruttore solo magnetico 3P - curva 12-14In - In= 25A - Im= 320A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 4,5 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

corrente di dimensionamento

25 A

grado di inquinamento

3

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

numero di poli protetti

2

tensione di dimensionamento

400 V

profondità di incasso

47 mm

larghezza in unità di suddivisione

4.5

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BTDIN 250 - SOLO MAGNET 320 IM 3P 2