Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFV83SM125
Cod. Produttore
FV83SM125
Cod. EAN
8005543481769

Informazioni di prodotto

btdin 250 - solo magnet 125 Im 3P 10A 25kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN250 - interruttore solo magnetico 3P - curva 12-14In - In= 10A - Im= 125A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 3 moduli

tensione di isolamento nominale Ui

500

grado di inquinamento

3

corrente di dimensionamento

10 A

numero di poli (totale)

3

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

larghezza in unità di suddivisione

3

numero di poli protetti

2

profondità di incasso

44 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

frequenza

50 Hz

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

EV014062

dispositivi supplementari possibili

Produttore

BTDIN 250 - SOLO MAGNET 125 IM 3P 1