Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
frequenza
50 Hz 50 Hz
conduttore neutro a connessione
dispositivi supplementari possibili
larghezza in unità di suddivisione
6
numero di poli (totale)
4
corrente di dimensionamento
100 A
profondità di incasso
47 mm
grado di inquinamento
3
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
3 kA
tensione di dimensionamento
400 V
numero di poli protetti
1
tipo di tensione
AC
caratteristica di intervento
C
grado di protezione (IP)
IP20
tensione di isolamento nominale Ui
500
sezione conduttore collegabile unifilare
10
sezione conduttore collegabile multifilare
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te