Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFV83C100
Cod. Produttore
FV83C100
Cod. EAN
8005543407974

Informazioni di prodotto

btdin 250 - magnetot 3P curva C 100A 25kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN250 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 100A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 4,5 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

larghezza in unità di suddivisione

4.5

profondità di incasso

47 mm

grado di inquinamento

3

numero di poli (totale)

3

numero di poli protetti

2

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

corrente di dimensionamento

100 A

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

10

sezione conduttore collegabile multifilare

10

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BTDIN 250 - MAGNETOT 3P CURVA C 100