Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT83D125
Cod. Produttore
FT83D125
Cod. EAN
8005543407899

Informazioni di prodotto

btdin 160 - magnetot 3P curva D 125A 16kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN160 - interruttore magnetotermico 3P curva D - In= 125A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 4,5 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

tensione di dimensionamento

400 V

larghezza in unità di suddivisione

4.5

profondità di incasso

47 mm

numero di poli (totale)

3

corrente di dimensionamento

125 A

grado di inquinamento

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

numero di poli protetti

2

caratteristica di intervento

D

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

10

sezione conduttore collegabile multifilare

10

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BTDIN 160 - MAGNETOT 3P CURVA D 125