Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT82C100
Cod. Produttore
FT82C100
Cod. EAN
8005543407790

Informazioni di prodotto

btdin 160 - magnetot 2P curva C 100A 16kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN160 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 100A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 3 moduli

sezione conduttore collegabile unifilare

6

sezione conduttore collegabile multifilare

6

Produttore

BTDIN 160 - MAGNETOT 2P CURVA C 100