Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
CP1186237
Cod. Produttore
1186237
Cod. EAN
4012196847174

Informazioni di prodotto

Staffa reggicavo versatile e affidabile, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su profilati a C con scanalatura 16-17 mm
  • Vite SW10 per serraggio semplice e sicuro
  • Adatta per montaggio verticale e orizzontale, interna ed esterna

Vantaggi per il cliente finale:

  • Separazione garantita tra cavi grazie alla coppa doppia
  • Materiali resistenti per lunga durata
  • Possibilità di ordinare controcoppa per maggiore sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio tipo H, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 2 cavi singoli su profilato a C con scanalatura di larghezza 16 - 17 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Separazione tra due cavi garantita dalla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

2

Per tubi con passo (metrico)

40

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Plastica

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

Qualità del materiale dell'inserto

Polipropilene (PP)

zona di tensione

34 ... 40 mm

Serie

2056 / 2058

Produttore

BS-H2-K-40 FT STAFFA REGGICAVO