Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
CP1186230
Cod. Produttore
1186230
Cod. EAN
4012196847129

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su profilato a C con scanalatura standard
  • Fissaggio semplice con vite SW10 a testa esagonale o a croce
  • Adatto per installazioni sia verticali che orizzontali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Separazione sicura tra i cavi grazie alla coppa doppia
  • Materiale resistente ad ambienti interni ed esterni
  • Possibilità di mantenere ordine e sicurezza nell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio tipo H, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 2 cavi singoli su profilato a C con scanalatura di larghezza 16 - 17 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Separazione tra due cavi garantita dalla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

2

Per tubi con passo (metrico)

34

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Plastica

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

Qualità del materiale dell'inserto

Polipropilene (PP)

zona di tensione

28 ... 34 mm

Serie

2056 / 2058

Produttore

BS-H2-K-34 FT STAFFA REGGICAVO