Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
CP1186223
Cod. Produttore
1186223
Cod. EAN
4012196847075

Informazioni di prodotto

Staffa reggicavo progettata per un montaggio semplice e sicuro, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione su profilato a C con scanalatura 16-17 mm
  • Montaggio sia verticale che orizzontale
  • Vite SW10 per serraggio rapido con testa esagonale o intaglio a croce
  • Compatibile con uso interno ed esterno

Vantaggi per il cliente finale:

  • Separazione sicura tra due cavi grazie alla coppa doppia
  • Durabilità garantita dal materiale in polipropilene
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a un fissaggio stabile e ordinato dei cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio tipo H, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 2 cavi singoli su profilato a C con scanalatura di larghezza 16 - 17 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Separazione tra due cavi garantita dalla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

2

Per tubi con passo (metrico)

28

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Plastica

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

Qualità del materiale dell'inserto

Polipropilene (PP)

zona di tensione

22 ... 28 mm

Serie

2056 / 2058

Produttore

BS-H2-K-28 FT STAFFA REGGICAVO