Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
CP1186236
Cod. Produttore
1186236
Cod. EAN
4012196847143

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e affidabile per impianti elettrici, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio verticale e orizzontale
  • Compatibilità con profilati a C da 16-17 mm
  • Vite SW10 per serraggio sicuro e semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata anche in ambienti interni ed esterni
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie a una tenuta stabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio tipo H, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 16 - 17 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

1

Per tubi con passo (metrico)

40

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Plastica

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

Qualità del materiale dell'inserto

Polipropilene (PP)

zona di tensione

34 ... 40 mm

Serie

2056 / 2058

Produttore

BS-H1-K-40 FT STAFFA REGGICAVO