Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
CP1186229
Cod. Produttore
1186229
Cod. EAN
4012196847112

Informazioni di prodotto

Staffa reggicavo versatile e resistente, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio verticale e orizzontale su profilati a C
  • Vite SW10 per serraggio semplice e affidabile
  • Adatta per uso interno ed esterno

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione stabile e duratura del cavo
  • Minore rischio di danni ai cavi grazie al fissaggio sicuro
  • Possibile risparmio energetico grazie a un cablaggio ordinato e protetto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio tipo H, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 16 - 17 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

1

Per tubi con passo (metrico)

34

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Plastica

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

Qualità del materiale dell'inserto

Polipropilene (PP)

zona di tensione

28 ... 34 mm

Serie

2056 / 2058

Produttore

BS-H1-K-34 FT STAFFA REGGICAVO