Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
CP1186222
Cod. Produttore
1186222
Cod. EAN
4012196847068

Informazioni di prodotto

  • Montaggio verticale/orizzontale
  • Coppa in polipropilene
  • Per cavo singolo
  • Profilato C 16-17 mm
  • Vite SW10 serraggio
  • Uso interno ed esterno
  • Controcoppa opzionale
  • Serie: 2056 / 2058

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Staffa reggicavo in acciaio zincato a caldo, progettata per sostenere un massimo di un cavo con diametro fino a 28 mm. La struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi sicuri e stabili. La vite e la fascetta in acciaio zincato assicurano protezione contro la corrosione, mantenendo l'affidabilità anche in ambienti esposti. Dimensioni compatte e design funzionale rendono questo supporto adatto a diverse installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio tipo H, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 16 - 17 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

1

Per tubi con passo (metrico)

28

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Plastica

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

Qualità del materiale dell'inserto

Polipropilene (PP)

zona di tensione

22 ... 28 mm

Serie

2056 / 2058

Produttore

Staffa reggicavo CP1186222 montaggio verticale/orizzontale interno/esterno