Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
CP1186216
Cod. Produttore
1186216
Cod. EAN
4012196847013

Informazioni di prodotto

Staffa reggicavo progettata per facilitare l’installazione rapida e sicura di cavi singoli su profilati a C.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e veloce, riducendo i tempi di lavoro
  • Compatibilità con profilati a C da 16-17 mm
  • Fissaggio affidabile grazie a vite SW10 con testa esagonale o a croce
  • Adatta per installazioni interne ed esterne

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione stabile e duratura
  • Minore rischio di danni ai cavi, garantendo efficienza energetica
  • Possibilità di ordinare controcoppa per maggiore sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio tipo H, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 16 - 17 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

1

Per tubi con passo (metrico)

22

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Plastica

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

Qualità del materiale dell'inserto

Polipropilene (PP)

zona di tensione

16 ... 22 mm

Serie

2056 / 2058

Produttore

BS-H1-K-22 FT STAFFA REGGICAVO