›

Bridge WiFi 2.4 GHz 300 Mbps IP55 esterno palo

Cod. Rexel HIK317200584
Cod. Produttore 317200584
Cod. EAN 6936422159221

Informazioni principali

  • Frequenza: 2,4 GHz
  • Velocità max: 300 Mbps
  • Distanza trasmissione: 1 km
  • Antenna: MIMO 2x2 7 dBi
  • Protezione: IP55
  • Temperatura lavoro: -30 a 60 °C
  • Alimentazione: PoE 48V
  • Serie: DS-3WF1000S-EI-2N/P

Descrizione del prodotto

Bridge WiFi 2.4 GHz DS-3WF1000S-EI-2N/P, dispositivo di connettività wireless progettato per garantire una trasmissione dati stabile e veloce su rete a 2.4 GHz. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile e sicuro, questo bridge supporta la comunicazione tra dispositivi in ambienti domestici e industriali, facilitando l’integrazione di sistemi di automazione e controllo remoto. La sua tecnologia avanzata assicura una copertura estesa e una gestione efficiente del segnale WiFi, contribuendo a ottimizzare le prestazioni delle reti elettriche senza fili. Descrizione del produttore: Il DS-3WF1000S-EI-2N/P è un bridge wireless che opera nella banda di frequenza a 2,4 GHz con velocità fino a 300 Mbps secondo lo standard IEEE 802.11 b/g/n. Progettato per applicazioni industriali come la videosorveglianza wireless, il trasporto ferroviario, la distribuzione dell’energia e la copertura di reti rurali, garantisce una trasmissione dati e video HD multi-canale fino a 1 km di distanza. È dotato di antenna MIMO 2x2 integrata da 7 dBi che assicura una copertura stabile e un’ottima qualità del segnale. Supporta la gestione topologica visualizzata e dispone di porte LAN RJ45 10/100 Mbps con funzionalità PoE passiva in ingresso e PoE standard in uscita, facilitando l’alimentazione e il collegamento di dispositivi di rete. Il dispositivo è robusto, con protezione IP55, adatto per installazioni esterne con montaggio a palo, e funziona in un ampio intervallo di temperature da -30 a 60 °C. La sicurezza è garantita tramite WPA2-PSK e la rete può essere gestita tramite interfacce web, SSH e software dedicati. La bassa potenza consumata (tipica 1,8 W) e le dimensioni compatte lo rendono ideale per soluzioni di connettività wireless affidabili e performanti in ambito elettrico e di telecomunicazioni.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

90,8 mm

altezza

187,87 mm

profondità

57,87 mm

velocità di trasmissione max.

300 MEGABIT_SECONDO

managed

protocollo radio

IEEE 802.11 b/g/n

Ethernet

numero di porte LAN a 10/100 Mbps

2

funzione bridge

Power over Ethernet

codifica

WPA2

grado di protezione (IP)

IP55

fissaggio al palo

banda di frequenza

2,4 GHz

adattatore per presa

Bridge WiFi 2.4 GHz 300 Mbps IP55 esterno palo