Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD5MLCLC3MSB
Cod. Produttore
D5MLCLC3MSB

Informazioni di prodotto

Cavo patch LC/LC OM4 50/125 μm duplex da 3 m con cuffia corta, giacca LSZH Ø1,8 mm, colore viola erika

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Patch cord ottica doppia OM4 50/125 µm.

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Viola

categoria

OM4

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

1,8 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1