› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › Cavo ottico preconnesso

BRETELLA OTTICA SC/SC OM4 2MT

Cod. Rexel GGD5MCC2M
Cod. Produttore D5MCC2M
Cod. EAN 3700575924073

Informazioni principali

  • Tipo: Patch cord ottica
  • Connettori: SC/SC
  • Fibre: Duplex OM4 50/125 µm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Guaina: Azzurra
  • Serie: GGD5MCC2M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM4 50/125 µm, guaina azzurra.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Viola

categoria

OM4

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

SC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

BRETELLA OTTICA SC/SC OM4 2MT
€ 12,23 x 1 pz.
(pz.)