Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD3MTT5M
Cod. Produttore
D3MTT5M
Cod. EAN
3700575912759

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Patch cord ottica
  • Modalità: Duplex OS2 9/125 µm
  • Lunghezza: 5 metri
  • Connettori: ST/ST
  • Guaina: Gialla
  • Serie: GGD3MTT5M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OS2 9/125 µm, Guaina gialla.

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

ST

tipo di connettore collegamento 2

ST

Diametro esterno guaina della singola fibra

2,8 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

BRETELLA OTTICA OS2 ST/ST 5MT