› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › Cavo ottico preconnesso

BRETELLA OTTICA OS2 LC/SC 1MT

Cod. Rexel GGD3MCLC1M
Cod. Produttore D3MCLC1M
Cod. EAN 3700575924141

Informazioni principali

  • Tipo fibra: OS2 9/125 µm
  • Connettori: LC/SC
  • Lunghezza: 1 metro
  • Configurazione: Duplex
  • Colore guaina: Gialla
  • Applicazione: Patch cord ottiche
  • Serie: GGD3MCLC1M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OS2 9/125 µm, Guaina gialla.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

2,8 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

BRETELLA OTTICA OS2 LC/SC 1MT
€ 9,91 x 1 pz.
(pz.)