Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD3MTT3M
Cod. Produttore
D3MTT3M
Cod. EAN
3700575912742

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OS2 9/125 µm
  • Lunghezza: 3 metri
  • Connettori: ST/ST duplex
  • Guaina: Gialla
  • Configurazione: Patch cord duplex
  • Applicazione: Trasmissione ottica
  • Serie: GGD3MTT3M
  • Standard: 9/125 µm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OS2 9/125 µm, Guaina gialla.

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

ST

tipo di connettore collegamento 2

ST

Diametro esterno guaina della singola fibra

2,8 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

BRETELLA OTTICA OS2 3MT ST/ST