Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD4MLCLC5M
Cod. Produttore
D4MLCLC5M
Cod. EAN
3700575912933

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Patch cord ottiche
  • Fibre: OM3 50/125 µm
  • Connettori: LC/LC duplex
  • Lunghezza: 5 metri
  • Guaina: grigia
  • Serie: GGD4MLCLC5M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM3 50/125 µm, guaina grigia.

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Turchese

categoria

OM3

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

1,8 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

BRETELLA OTTICA OM3 LC/LC 5MT

€ 14,13 x 1 pz.