› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › Cavo ottico preconnesso

BRETELLA OTTICA OM3 LC/LC 1MT

Cod. Rexel GGD4MLCLC1M
Cod. Produttore D4MLCLC1M
Cod. EAN 3700575912896

Informazioni principali

  • Tipo: Patch cord ottica
  • Connettori: LC/LC
  • Lunghezza: 1 metro
  • Fibra: OM3 50/125 µm
  • Guaina: Grigia
  • Configurazione: Duplex
  • Serie: GGD4MLCLC1M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM3 50/125 µm, guaina grigia.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Turchese

categoria

OM3

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

1,8 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

BRETELLA OTTICA OM3 LC/LC 1MT
€ 11,34 x 1 pz.
(pz.)