Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD1MTLC3M
Cod. Produttore
D1MTLC3M
Cod. EAN
3700575923885

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM2 50/125 µm
  • Lunghezza: 3 metri
  • Connettori: LC/ST duplex
  • Guaina: arancione
  • Configurazione: patch cord ottica
  • Serie: GGD1MTLC3M
  • Applicazione: trasmissione dati
  • Modalità: duplex

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM2 50/125 µm, Guaina arancione.

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

OM2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

ST

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

BRETELLA OTTICA OM2 50/125 LC/ST 3M