Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD1MJC1M
Cod. Produttore
D1MJC1M
Cod. EAN
3700575911356

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Patch cord ottiche
  • Lunghezza: 1 metro
  • Fibra: OM2 50/125 µm
  • Connettori: MTRJ/SC
  • Guaina: Arancione
  • Serie: GGD1MJC1M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM2 50/125 µm, Guaina arancione.

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

OM2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

MT-RJ

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

BRETELLA OTTICA 1MT OM2 MTRJ/SC