Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD3MTC2M
Cod. Produttore
D3MTC2M
Cod. EAN
3700575912698

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OS1 9/125
  • Connettori: SC/ST
  • Lunghezza: 2 metri
  • Configurazione: Duplex
  • Colore guaina: Gialla
  • Applicazione: Patch cord ottiche
  • Serie: GGD3MTC2M
  • Standard fibra: Duplex OS2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OS2 9/125 µm, Guaina gialla.

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

ST

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

2,8 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

BRETELLA OS1 9/125 SC/ST 2MT