Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD5MCC10M
Cod. Produttore
D5MCC10M

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM4 50/125 µm
  • Connettori: SC/SC duplex
  • Lunghezza cavo: 10 metri
  • Colore guaina: Azzurra
  • Applicazione: Patch cord ottiche
  • Serie: GGD5MCC10M
  • Tipo cavo: Duplex
  • Standard: 50/125 µm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM4 50/125 µm, guaina azzurra.

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

10 m

colore del rivestimento

Viola

categoria

OM4

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

SC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

BRETELLA OM4 50/125 SC/SC 10MT