Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD4MTC1M
Cod. Produttore
D4MTC1M

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM3 50/125 µm
  • Connettori: ST-SC
  • Lunghezza: 1 metro
  • Configurazione: Duplex
  • Guaina: Grigia
  • Applicazione: Patch cord ottiche
  • Serie: GGD4MTC1M
  • Tipo cavo: Patch cord

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM3 50/125 µm, guaina grigia.

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Turchese

categoria

OM3

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

ST

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

BRETELLA OM3 50/125 ST-SC 1MT