› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › Cavo ottico preconnesso

BRETELLA OM3 50/125 SC-SC 1MT

Cod. Rexel GGD4MCC1M
Cod. Produttore D4MCC1M
Cod. EAN 3700575912766

Informazioni principali

  • Tipo: Patch cord duplex
  • Fibra: OM3 50/125 µm
  • Lunghezza: 1 metro
  • Connettori: SC-SC
  • Guaina: grigia
  • Serie: GGD4MCC1M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM3 50/125 µm, guaina grigia.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Turchese

categoria

OM3

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

SC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

BRETELLA OM3 50/125 SC-SC 1MT
€ 8,03 x 1 pz.
(pz.)