Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD1MTLC5M
Cod. Produttore
D1MTLC5M

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM2 50/125 µm
  • Connettori: LC/ST
  • Lunghezza cavo: 5 metri
  • Configurazione: Duplex
  • Colore guaina: Arancione
  • Serie: GGD1MTLC5M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM2 50/125 µm, Guaina arancione.

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

OM2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

ST

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

BRETELLA OM2 50/125 LC/ST 5MT