Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD2MJMJ5M
Cod. Produttore
D2MJMJ5M
Cod. EAN
3700575923809

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Patch cord ottico
  • Fibra: OM1 62,5/125 µm
  • Lunghezza: 5 metri
  • Connettori: MTRJ - MTRJ
  • Guaina: Arancione
  • Configurazione: Duplex
  • Serie: GGD2MJMJ5M
  • Applicazione: Reti ottiche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM1 62,5/125 µm, Guaina arancione.

tipo di fibra

Multimode 62,5/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

OM1

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

MT-RJ

tipo di connettore collegamento 2

MT-RJ

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

BRETELLA OM1 62,5/125 MTRJ-MTRJ 5MT