› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

BRETELLA MONOFIBRA SC/APC - SC/APC - 0,5M - BIANCO

Cod. Rexel GWGW38310
Cod. Produttore GW38310
Cod. EAN 8034035092817

Informazioni principali

  • Colore cavo: Bianco
  • Lunghezza: 0,5 m
  • Numero fibre ottiche: 1
  • Diametro guaina: 0,9 mm
  • Connettori: SC/APC - SC/APC
  • Serie: DATA CENTER
  • Conformità: Direttive UE CE
  • Applicazione: Cablaggio strutturato LAN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode

numero di fibre

1

lunghezza

0,5 m

colore del rivestimento

Bianco

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Diametro esterno guaina della singola fibra

0,9 mm

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

BRETELLA MONOFIBRA SC/APC - SC/APC - 0,5M - BIANCO