Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD2MTT1M
Cod. Produttore
D2MTT1M
Cod. EAN
3700575912230

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Patch cord ottiche
  • Modalità fibra: OM1 62,5/125 µm
  • Connettori: ST/ST
  • Lunghezza: 1 metro
  • Guaina: Arancione
  • Configurazione: Duplex
  • Serie: GGD2MTT1M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM1 62,5/125 µm, Guaina arancione.

tipo di fibra

Multimode 62,5/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

OM1

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

ST

tipo di connettore collegamento 2

ST

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

BRETELLA F.O.62,5/125 OM ST/ST 1M