Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD3MCC15M
Cod. Produttore
D3MCC15M

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Patch cord duplex
  • Fibra: OS2 9/125 µm
  • Lunghezza: 15 metri
  • Connettori: SC/SC
  • Guaina: Gialla
  • Applicazione: Fibra ottica
  • Serie: GGD3MCC15M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OS2 9/125 µm, Guaina gialla.

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

15 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

SC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

2,8 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

BRETELLA DUPLEX OS2 SC/SC 15 MT.