Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD2MTC2M
Cod. Produttore
D2MTC2M
Cod. EAN
3700575912209

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Patch cord ottiche
  • Modalità: Duplex OM1
  • Dimensioni fibra: 62,5/125 µm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Connettori: SC/ST
  • Colore guaina: Arancione
  • Serie: GGD2MTC2M
  • Applicazione: Reti ottiche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM1 62,5/125 µm, Guaina arancione.

tipo di fibra

Multimode 62,5/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

OM1

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

ST

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

BRETELLA 62,5/125 OM1 SC/ST 2MT