Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD2MTLC5M
Cod. Produttore
D2MTLC5M

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM1 62,5/125 µm
  • Lunghezza cavo: 5 metri
  • Connettori: LC/ST
  • Colore guaina: Arancione
  • Applicazione: Patch cord ottica
  • Serie: GGD2MTLC5M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Patch cord ottica doppia OM1 62,5/125 µm, Guaina arancione.

tipo di fibra

Multimode 62,5/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

OM1

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

ST

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

BRETELLA 62,5/125 OM1 LC/ST 5MT